Support à matériaux (support à rouleaux), Type: 1

Réf.: 919904 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,44 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de réglage en hauteur 675 mm - 1 050 mm
Largeur rouleau 400 mm
Charge admissible 200 kg
Poids 7,1 kg
Type de produit Supports à matériaux

Identification et classification

Référence article 919904 1
EAN / GTIN 4062406098131
Réf. fabricant 919904 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Support à matériaux avec 5 pieds fixes, rouleau d’acier galvanisé (⌀ 50 mm) et réglage progressif de la hauteur.
Le rouleau en acier peut être abaissé ou remonté à l’aide de contre-écrous de 25 mm afin de travailler avec ou sans butée latérale.

Coloris:

Bicolore (gris clair RAL 7035, anthracite RAL 7016), revêtement par poudre.
Autres teintes impossibles.