Servante d’atelier à 4 tiroirs avec volets, Nombre de tiroirs compartimentables: 4

Réf.: 914505 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 6,48 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs compartimentables Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Pièce décrite Caissons
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris anthracite
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; argent
Largeur totale 660 mm
Profondeur totale 380 mm
Hauteur totale 950 mm
Avec tiroirs oui
Nombre de tiroirs 4 pc.
Largeur utile des tiroirs 500 mm
Profondeur utile des tiroirs 295 mm
Longueur d’extension (partielle/totale) 75 %
Charge admissible des tiroirs 15 kg
Avec poignée coulissante oui
Avec panneau perforé oui
Panneau perforé Hoffmann au pas de oui
Avec tablette oui
Préparation pour cadenas non
Avec protection antichocs non
Matériau plaque Tôle d'acier
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, roulettes fixes non
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Domaine d’utilisation Servantes d'atelier
Type de produit Servantes d'atelier
Charge admissible max. 34 kg
Poids 34 kg
Avec assortiment d’outils oui
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 914505 4
EAN / GTIN 4045197892065
Réf. fabricant 914505 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le corps robuste en tôle d'acier de la servante d'atelier est équipé de parois latérales perforées pour accueillir des accessoires. Avec tiroirs compartimentables. Coffre inférieur spacieux pour ranger les outils les plus encombrants. Fermeture par volets métalliques munis d'une serrure à cylindre. Avec roulettes montées sur roulement à billes (2 directrices avec blocage, 2 fixes). Tablette en acier avec tapis en X-ABS. Poignée robuste et ergonomique en PP renforcé de fibres de verre.

Livraison:

Avec matériel de compartimentage. 8 séparations 380 mm, 2 séparations 500 mm, matériel de fixation.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour travaux mobiles sur place.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Plateau pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas s’appuyer contre la servante d’atelier. Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas exposer la servante d’atelier à des chocs.