Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Poste de travail informatique avec volet d'imprimante, à roulettes, Type: DE

Réf.: 951626 DE

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 951626 DE
Réf. fabricant 951626 DE
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Compartiment écran TFT pour écrans plats, verrouillable, avec tablette fixe. Porte à relever réglable progressivement, à maintien automatique avec vitre en polycarbonate. Compartiment ordinateur avec ventilateur, tablette galvanisée réglable et tablette de rangement en hêtre multiplis.
Avec système de roulettes comprenant 2 roues fixes et 2 roues directrices/avec blocage ⌀ 125 mm et poignée.

Fonctionnement:

IP41: Protection contre les chutes d'eau à la verticale et contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Livraison:

L'installation électrique fixe comprend une réglette de raccordement à 6 prises (250 V/16 A avec interrupteur marche/arrêt) et un câble de raccordement de 1,2 m.

Coloris:

Caisson gris clair RAL 7035, portes et tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.