Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pupitre informatique, Type: DE

Réf.: 951470 DE

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 951470 DE
Réf. fabricant 951470 DE
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Compartiment écran TFT pour écrans plats. Compartiment ordinateur équipé d'un ventilateur et d'une tablette réglable galvanisée.

Livraison:

Réglette de raccordement à 6 prises (250 V / 16 A avec interrupteur marche/arrêt) avec câble de raccordement de 1,2 m de long.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035.
Portes bleu signal RAL 5005.
Repose-pieds toujours en gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.