• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Postes de travail informatiques avec volet d'imprimante, à roulettes, Type: DK

Réf.: 948262 DK
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 16,38 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Epaisseur du matériau 0,9 mm
Revêtement revêtement par poudre
Type de fiche, entrée K
Pour pays Danemark
Longueur de câble 1,2 m
Intensité nominale 16 A
Tension 250 V
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite Korpus; Tastaturschublade; Korpus; Tastaturschublade; Auszugboden; Schubladenblende; Türen; Auszugboden; Schubladenblende; Türen
Matériau tôles d’acier
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur gris; gris
Couleurs disponibles sélection libre
Avec porte oui
Type de porte porte battante/Porte pivotante
Angle d’ouverture de porte 250 degré
Façades des portes avec regard
Forme de poignée de porte poignée pour chariot
Ventilation d’armoire oui
Fente d’aération oui
Ventilation technique intégrée oui
Type de serrure serrure à cylindre
Avec tiroir pour clavier oui
Avec compartiment écran oui
Equipement électrique oui
Avec bloc multiprise oui
Nombre de blocs multiprises 1 pc.
Nombre d’interrupteurs marche/arrêt 1 pc.
Largeur caisson en G 40
Profondeur caisson en G 28
Charge admissible 45 kg
Pièce décrite Auszugboden
Matériau plaque Bambou
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, roulettes fixes non
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Type de produit armoires informatiques
Position de montage fixation au sol
Poids 120 kg
Situation d’installation et de montage armoire à pose libre
Domaine d’utilisation atelier
Configuration configuration
Largeur totale 1 000 mm
Profondeur totale 700 mm
Hauteur totale 1 770 mm
Largeur caisson 1 000 mm
Profondeur caisson 700 mm
Unité spécifique au fabricant, caisson G
Eclairage intégré non
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 948262 DK
EAN / GTIN 4062406074623
Réf. fabricant 948262 DK
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Armoire informatique avec porte à deux battants à fermeture séparée et vitre en polycarbonate ou volet d’imprimante. Equipée d’une cloison pour le compartiment tour avec tablette galvanisée, plateau extensible (charge admissible 45 kg) avec système empêchant la traction sur les câbles. Tiroir pour clavier avec plateau encastré et amovible, repose-poignets en bambou et système empêchant la traction sur les câbles. Toutes les serrures ont la même clé. Passe-câbles à l’arrière du caisson. Plateau en bambou.
Avec système de roulettes comprenant 2 roues fixes et 2 roues directrices/avec blocage ⌀ 125 mm et poignées.
Avec compartiment écran TFT compact pour écrans plats, verrouillable, avec compartiment de rangement pour câbles. Porte à relever réglable progressivement, à maintien automatique avec vitre en polycarbonate.

Coloris:

Corps et tiroir pour clavier gris clair RAL 7035, portes, façade des tiroirs et plateau coulissant anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le transport, le rangement et l’utilisation d’ordinateurs, d’écrans, d’imprimantes et d’autres périphériques.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Utiliser l’ordinateur uniquement lorsque le ventilateur est en marche.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas surcharger les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre le poste de travail informatique.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas recouvrir complètement d’accessoires Easyfix le panneau perforé arrière afin d’assurer une ventilation optimale.
  • Laisser le ventilateur et les fentes d’aération dégagés, ne pas recouvrir.