Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoires vestiaires avec serrure à cylindre, Nombre de compartiments: 4

Réf.: 949073 4
4

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 2 000 mm
Largeur 800 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 32
Profondeur en G 20
Hauteur utile par compartiment 900 mm
Hauteur utile par casier à vêtements 900 mm
Larg. utile par casier à vêtements 340 mm
Prof. utile par casier à vêtements 450 mm
Nombre de compartiments 4
Nombre de tringles à vêtements 1
Pour casque intégral oui
Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
Exécution bâti Socle
Toit incliné non
Paroi arrière avec fente d'aération oui
Porte avec fente d'aération non
Cache-socle amovible non
Teinte spéciale possible oui
Poids 81,5 kg
Exécution serrure Serrure à cylindre
Norme DIN 4547
Type de produit Armoires vestiaires

Identification et classification

Référence article 949073 4
EAN / GTIN 4062406073206
Réf. fabricant 949073 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Portes avec butée amortie. Patin en plastique dans le fond. Hauteur de socle: 80 mm. Hauteur du couvercle: 40 mm. Couvercle et socle affleurant avec les portes. Portes battantes montées. Changement aisé du sens d’ouverture de la porte de droite à gauche. Avec serrure à cylindre de haute qualité dans la poignée coulissante.
Equipement intérieur: porte-manteau à 3 crochets, directement monté sous le plafond du casier.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.