Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire pour ordinateurs portables, Nombre de casiers / type: 7/DE

Réf.: 944520 7/DE
7/DE

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de casiers / type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 944520 7/DE
EAN / GTIN 4062406074142
Réf. fabricant 944520 7/DE
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Armoire pour ordinateurs / téléphones portables avec 7 casiers à fermeture individuelle. Chaque casier est équipé d’un raccordement 230 V c.a. avec prise de sécurité de type F et d’un port USB-A pour la recharge de smartphones, tablettes, etc. Branchement à l’arrière, au moyen d’un câble de 1,5 m de long, fiche allemande de type F.

Norme:

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes des casiers anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Avec prises de type F.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.