Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire pour ordinateurs portables, Nombre de casiers / type: 7/DE

Réf.: 953530 7/DE
7/DE

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de casiers / type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 953530 7/DE
Réf. fabricant 953530 7/DE
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Armoire pour ordinateurs / téléphones portables avec 7 casiers à fermeture individuelle. Chaque casier est équipé d'une prise de sécurité 240 V et d'une prise USB pour la recharge de smartphones, tablettes, etc. Branchement à l'arrière, au moyen d'un câble de 1,5 m de long.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes des casiers bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.