Cutter avec manche en zinc moulé avec 1 lame cassable, Largeur lame: 9mm

Réf.: 845037 9
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 567 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur cutter sans lame 130 mm
Longueur lame 80 mm
Largeur lame 9 mm
Epaisseur lame 0,4 mm
Nombre de morceaux de lame 13
Matériau poignée Zinc moulé
Type de produit Cutters

Identification et classification

Référence article 845037 9
EAN / GTIN 4069515027830
Réf. fabricant 845037 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lame de qualité rétractable/extractible, extrêmement tranchante et d’une longue durée de vie, dans un guide métallique précis; blocage automatique.

Avantage(s):

Manche en zinc moulé: Résistance et dureté élevées, mais aussi grande légèreté. Excellente résistance à la corrosion, sans étincelles et non magnétique.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 844910 réf. 10; 844915 réf. 10 et 844917 réf. 10.

Remarque(s):

Les lames 844916 réf. 10 et 844918 réf. 10 ne sont pas compatibles.