Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, “longlife”, TiN, Nombre: 10

Réf.: 844915 10
Fixer le prix 10 Unité (0,45 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 812 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 80 mm
Largeur lame 9 mm
Epaisseur lame 0,4 mm
Nombre de morceaux de lame 13
Nombre de lames 10
Revêtement TiN
Type de produit Lame

Identification et classification

Référence article 844915 10
EAN / GTIN 2050001962386
Réf. fabricant AB10-1000(1700.0400-1000)
Fabricant/personne responsable LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Description

Exécution:

Lames avec revêtement TiN.
La lame dure ‑ Lutz® longlife, avec tranchant revêtu TiN pour une usure moindre de la lame et une durée de vie nettement plus longue. Suivant la pièce à couper, la durée de vie est de 2 à 8 fois supérieure.

Adapté(s) pour:

Cutters 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 844960; 844975; 845037, chacun dans la réf. 9.