• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Cutter avec recharge automatique, avec 3 lames cassables, Largeur lame: 18mm

Réf.: 845035 18
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
287 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur cutter sans lame 170 mm
Longueur lame 100 mm
Largeur lame 18 mm
Epaisseur lame 0,5 mm
Nombre de lames 3
Nombre de morceaux de lame 8
Type de produit Cutters

Identification et classification

Référence article 845035 18
EAN / GTIN 4975364018441
Réf. fabricant LCM500
Fabricant/personne responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Description

Exécution:

Manche en élastomère antidérapant et robuste pour un travail ergonomique et précis avec contrôle antidérapant. Avec sortie et retrait de la lame, blocage automatique. Avec 3 lames cassables, 8 morceaux, largeur 18 mm.

Avantage(s):

Travail extrêmement rapide et sûr grâce au système de recharge automatique pour 6 lames max.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 845010 réf. 10 – 845019 réf. 50; 845021 réf. 10 et 845023 réf. 50.