Jeu de cutters de sécurité SECUMAX 145 10 pièces, Nombre: 10

Réf.: 842016 10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau poignée plastique
Longueur totale 118 mm
Série SECUMAX
Référence fabricant SECUMAX 145
Type de produit couteaux
Sécurité lames rétractables

Identification et classification

Référence article 842016 10
EAN / GTIN 4002632800658
Réf. fabricant 145001.12
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Description

Exécution:

Cutter de sécurité jetable avec lame rétractable et tête de lame 2 en 1 pour couper
et entailler. Manche ergonomique extrêmement léger (12 g) composé d’au moins 60% de
plastique
recyclé avec renforcement de fibres de verre.

Utilisation:

Pour tous les matériaux courants, tels que films, rubans adhésifs ou carton à une couche.