Jeu de cutters de sécurité SECUMAX 150 10 pièces, Nombre: 10

Réf.: 842015 10
Fixer le prix 10 unités (3,53 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
184 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau poignée
plastique
Longueur totale
148 mm
Profondeur de coupe
6,2 mm
Poids
24 g
Référence fabricant
SECUMAX 150
Type de produit
couteaux
Epaisseur lame
0,3 mm
sécurité
lames rétractables

Identification et classification

Référence article 842015 10
EAN / GTIN 4002632972133
Réf. fabricant 150001.12
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Description

Exécution:

Cutter de sécurité jetable avec lame rétractable et tête de lame 3 en 1 pour couper, gratter et fendre. Manche ergonomique et léger (24 g) fabriqué à partir d’au moins 80% de plastique recyclé avec renforcement de fibres de verre.

Utilisation:

Pour tous les matériaux courants, tels que films, cerclages en plastique, rubans adhésifs ou cartons double couche.