Maillet anti-rebond avec manche en Hickory, ⌀ tête du maillet: 25mm

Réf.: 755100 25
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
240 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête du maillet 25 mm
Série SUPERCRAFT
Longueur tête avec embouts 105 mm
Longueur totale 305 mm
Poids 0,25 kg
Fixation corps-manche Coin en aluminium et tige de sécurité
Matériau boîtier Tube d'acier
Matériau insert Nylon, blanc, dur
Matériau manche Bois Hickory
Surface Revêtement de peinture en poudre
anti-rebond oui
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 755100 25
EAN / GTIN 4030618301585
Réf. fabricant 3366.025
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en acier, avec embouts interchangeables en nylon de haute qualité, résistant à l’usure. Anti-rebond grâce aux billes d’acier dans le corps du marteau.
Manche en Hickory 1a.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embout en nylon de rechange, voir 754910.
Manche en Hickory de rechange, voir 755140.