{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| matériau insert | nylon; nylon | |
| dureté | type dur; type dur | |
| Poids total | 715 g | |
| Longueur totale | 360 mm | |
| Diamètre boîtier | 40 mm | |
| matériau boîtier | tube d’acier | |
| résistance à l’usure | oui; oui | |
| Fixation du manche au corps | goupille | |
| Série | SUPERCRAFT | |
| Référence fabricant | Rückschlagfreier Hammer mit Hickory-Stiel | |
| Longueur tête | 115 mm | |
| Caractéristiques | anti-rebond | |
| Bâtis | oui | |
| embout pour maillet à frappe amortie | 1; 2 | |
| Couleur | blanc | |
| Matériau, manche | Bois Hickory | |
| Type de produit | maillet à frappe amortie | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Manche/poignée | manche |
| Référence article | 755100 40 | |
| EAN / GTIN | 4030618301615 | |
| Réf. fabricant | 3366.040 | |
| Fabricant/personne responsable | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com |