Manches de marteaux en Hickory, pour ⌀ tête du maillet: 25mm

Réf.: 755140 25
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
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ tête du maillet (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUPERCRAFT
Longueur manche 280 mm
Pour ⌀ tête 25 mm
Type de produit Manche

Identification et classification

Référence article 755140 25
EAN / GTIN 4030618301998
Réf. fabricant 3566.025
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Adapté(s) pour:

Maillets anti-rebond “Supercraft” 755100, réf. 80 et 100 pour maillets 755400.

Livraison:

A partir de la réf. 30+35, avec coin (réf. 25 sans coin).