Embout de rechange, en nylon, blanc, ⌀ tête du maillet: 10mm

Réf.: 754910 10
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
177 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête du maillet 10 mm
Série SUPERCRAFT
Couleur blanc
Dureté Dur
Forme de la face rond
Matériau Nylon
Type de produit Embout

Identification et classification

Référence article 754910 10
EAN / GTIN 4030618302155
Réf. fabricant 3508.010
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Description

Adapté(s) pour:

Maillets anti-rebond 754880, 754900, 755000 (jusqu’au cat. 53), 755100 et 755400, ainsi que jet nylon 745250.