{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | VHB | |
| Référence fabricant | VHB™ Klebeband 5952F | |
| Couleur | noir | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | deux côtés | |
| Substrat | mousse PE | |
| Masse adhésive | acrylate modifié | |
| Pouvoir adhésif sur l’acier | 39 N/mm | |
| Résistance à la traction | 620 N/mm | |
| Résistance aux températures max. | 150 degré | |
| Support présent | oui | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux | |
| Type d’application | Fixer; Montage; collage permanent; coller | |
| Caractéristiques | amortissement des vibrations; résistant aux intempéries; souplesse; water-proof; élastique | |
| Longueur | 33 m | |
| Largeur | 9 mm | |
| Epaisseur | 1,1 mm |
| Référence article | 7100211830 | |
| EAN / GTIN | 04054596736894 | |
| Réf. fabricant | 7100211830 | |
| Article hors catalogue | L01310 320 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |