{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Seria | VHB | |
| Oznaczenie producenta | VHB™ Klebeband 5952F | |
| Kolor | schwarz | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Einzelstück | |
| Rodzaj produktu | Klebebänder | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Doppelseitig | |
| Materiał podłoża | PE-Schaum | |
| Masa klejowa | Modifiziertes Acrylat | |
| Siła klejenia na stali | 39 N/mm | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 620 N/mm | |
| Maks. odporność na temperaturę | 150 stopni | |
| Z warstwą oddzielającą | ja | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Fixieren; Montage; Permanentverkleben; Verkleben | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; Z amortyzacją drgań; elastyczne; odporny na wpływy atmosferyczne; wodoodporny | |
| Długość | 33 m | |
| Szerokość | 9 mm | |
| Grubość | 1,1 mm |
| Artikelnummer | 7100211830 | |
| EAN / GTIN | 04054596736894 | |
| Herstellernummer | 7100211830 | |
| L-Nummer | L01310 320 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |