{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | VHB | |
| Označení výrobce | VHB™ Klebeband 5952F | |
| Barva | Černá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Dvoustranné provedení | |
| Nosný materiál | PE-pěna | |
| Lepicí hmota | Modifikovaný akrylát | |
| Lepicí síla na ocel | 39 N/mm | |
| Pevnost v tahu | 620 N/mm | |
| Teplotní odolnost max. | 150 stupeň | |
| Liner k dispozici | ano | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Montáž; Slepit; Trvalé zalepení; Upevnit | |
| Vlastnosti | Elastické; S tlumením vibrací; Tlumící; Voděodolné; tepelně vodivý | |
| Délka | 33 m | |
| Šířka | 9 mm | |
| Tloušťka | 1,1 mm |
| Katalogové číslo | 7100211830 | |
| EAN / GTIN | 04054596736894 | |
| Číslo výrobce | 7100211830 | |
| L-číslo | L01310 320 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |