• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Scotch-Brite™ Wear Resistant Schuurrol WR-RL, 900 mm x 10 m, A VFN

Artikelnummer: 7100182527
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 7100182527
EAN/GTIN 68410001133852
Nummer fabrikant 7100182527
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik Scotch-Brite™ Slijtagebestendige rol voor efficiënt reinigen, finishen en licht afbramen. Onze veelzijdige rollen kunnen worden gebruikt in machinale of handmatige toepassingen. Kies uit groftes die geschikt zijn voor het bijwerken van geborsteld roestvast staal en aluminium oppervlakken, het mat afwerken van metaal, het verwijderen van lichte vlekken, het reinigen van gereedschap. De rollen kunnen worden gebruikt voor het reinigen van gevoelige oppervlakken, om een geborsteld mat effect te bereiken, of voor het opruwen van gelakte oppervlakken voordat ze opnieuw worden gelakt. Ze kunnen worden aangebracht na een eerste laklaag, voor het intermediate schuren van de lak en ook voor het verlijmen.

Voordeel:

  • Veelzijdig voor gebruik op diverse ondergronden
  • Verandert de geometrie van het werkstuk niet
  • Te gebruiken voor reinigen, finishen en licht afbramen
  • Geschikt voor machinale en handmatige toepassingen

Advies:

  • Ideaal voor reiniging, nabewerking en lichtgewicht afbramen
  • Voer efficiënte aanpassingswerkzaamheden uit op oppervlakken van geborsteld roestvrij staal en aluminium
  • Voor matte metaalbewerking, voor het verwijderen van lichte onzuiverheden en voor schoonmaakmiddelen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan