Scotch-Brite™ rollo resistente al desgaste WR-RL, 900 mm x 10 m, A VFN

Número de artículo: 7100182527
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 unidades
  • Pasos del pedido: 6 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante Scotch-Brite™ Wear Resistant Vliesrolle WR-RL
Contenido 1 ud.
Longitud del abrasivo 10.000 mm
Grado de finura muy fino/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Cilindro lijador tejido ranurado
Para material aluminio; Acero fino
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100182527
EAN / GTIN 68410001133852
Número del fabricante 7100182527
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use los rollos resistentes al desgaste Scotch-Brite™ para lograr una limpieza y un acabado eficientes y un desbarbado ligero. Nuestros versátiles rollos se pueden usar en aplicaciones manuales o a máquina. Elija los granos adecuados para retoques en superficies de aluminio y acero inoxidable cepillados, acabados mate metálicos, eliminación de manchas ligeras y limpieza de herramientas. Los rollos se pueden usar para limpiar superficies delicadas con objeto de conseguir un efecto mate cepillado o en superficies lacadas desbastadas antes de volver a pintar. Se pueden aplicar después de un revestimiento de lacado inicial, para el lijado del lacado intermedio y también antes de efectuar uniones.

Ventaja:

  • Versátil uso en diversos sustratos
  • No altera la geometría de la pieza de trabajo
  • Se usa para trabajos de limpieza, acabado y desbarbado ligero.
  • Es adecuado para aplicaciones manuales y a máquina.

Recomendación:

  • Es ideal para trabajos de limpieza, acabado y desbarbado ligero
  • Permite realizar retoques de forma eficaz en superficies cepilladas de acero inoxidable y aluminio
  • Se usa para trabajos de acabado mate en metales, así como para la eliminación ligera de manchas y la limpieza de herramientas.