Film effet verre dépoli 3M™ Scotchcal™ 5525-324 Sandblast (1.22 m x 50 m)

Réf.: 7000006764
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotchcal
Référence fabricant Scotchcal™ Glasdesignfolie 5525
Couleur gris; noir; blanc
Type de produit film de protection
Largeur film 1,22 m
Longueur film 50 m
Matériau film Polypropylène (PP)
Caractéristiques Résistance aux UV
Réutilisabilité non
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7000006764
EAN / GTIN 00051128920930
Réf. fabricant 7000006764
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Reproduisez l'apparence du verre sablé ou gravé à moindre coût grâce au film dépoli 3M™ Scotchcal™ 5525. Ce film permanent présente un effet verre givré, conçu pour ressembler à du vrai verre texturé et peut laisser pénétrer la lumière tout en améliorant la confidentialité et l'esthétique intérieure. Il est en polyester durable et souple, doté d'un protecteur synthétique transparent pour une coupe facile des logos ou des illustrations et peut être personnalisé par impression numérique. La technologie adhésive sensible à la pression de 3M garantit une application rapide, précise et durable sur une variété de substrats en verre. Ils sont disponibles en finition brillante ou mate.

Avantage(s):

  • Transformez la clarté du verre tout en améliorant la confidentialité et en laissant pénétrer la lumière naturelle
  • Le protecteur synthétique transparent permet une coupe rapide et facile des formes, logos et motifs imprimés
  • Les effets de verre givré reproduisent l'apparence du verre gravé ou sablé à moindre coût
  • Application rapide, précise et durable sur une variété de substrats en verre grâce à la technologie adhésive sensible à la pression de 3M™
  • Disponibles en finition brillante ou mate
  • Fabriqués à partir de matériaux en polyester durables et souples

Recommandation(s):

  • Applications intérieures telles que salles de conférence, halls, points de vente, cloisons, vérandas, bureaux

Téléchargements et documents

De la même série "Scotchcal" Afficher tout