Lame pour vis Pozidriv, Type: 1

Réf.: 669608 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille côté sortie, pour vis Pozidriv (PZ) PZ1; PZ0
Diamètre de lame 3,5 mm
Type de produit douille tournevis
Longueur totale L 120 mm
Transmission porte-embouts
Entraînement de sortie pour vis Pozidriv (PZ)
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 669608 1
EAN / GTIN 7610733269525
Réf. fabricant PB 53PZ.0-1-120

Description

Adapté(s) pour:

Jeux de tournevis de précision 669600 et 669610, assortiment de couples 659912 50 et 659919.