{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zkontrolováno do | 250 V | |
| Barevný odstín, červená | Signální žlutá; Signální oranžová | |
| Popsaná část | Griff | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Barva | žlutá; červená | |
| Provedení | rovné | |
| 6hran pro nasazení otevřeného klíče | ne | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ano | |
| Minimální zkušební napětí | 220 | |
| Maximální zkušební napětí | 250 | |
| Délka čepele | 60 mm | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Velikost unašeče, Pro ploché šrouby (SL) | 2,5 | |
| Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) | Kalený hrot | |
| Šířka čepele | 2,5 mm | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Povrch | chromované | |
| Norma | DIN EN 60900 | |
| Celková délka | 135 mm | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro ploché šrouby (SL) | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Référence article | 665022 2,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733298938 | |
| Réf. fabricant | 175.0-60 N |