{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Capacité de la batterie | 4 Ah | |
| Référence fabricant | NP 18 LTX BL 5.0 Akku-Blindnietpistole | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | vert | |
| Pour largeur de rivet aveugle min., tous les matériaux | 2,4 mm | |
| Pour largeur de rivet aveugle max., tous les matériaux | 5 mm | |
| Force de traction max. | 10 000 N | |
| Type de produit | riveteuse | |
| Pour matériau de rivet aveugle | tous les matériaux | |
| Force de traction réglable | non | |
| Course de l’appareil | 25 mm |
| Référence article | 619002800 | |
| EAN / GTIN | 4007430334671 | |
| Réf. fabricant | 619002800 | |
| Article hors catalogue | L01750 26 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |