Scie cloche en carbure Power Change Plus, Diamètre: 32mm

Réf.: 588760 32
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 588760 32
EAN / GTIN 4059952536439
Réf. fabricant 2608901958
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Cette scie cloche combine les meilleures caractéristiques dans un format compact: elle est durable, précise et optimisée pour le travail de tôlerie de haute qualité.

Avantage(s):

  • Longue durée de vie de l’outil lors de la réalisation de trous dans l’acier inoxydable.
  • Durée de vie exceptionnelle grâce à la technologie Bosch Carbide Technology.
  • Dents fines en carbure rectifiées et affûtées pour plus de solidité et de précision.

Utilisation:

Pour tôles très fines.

Remarque(s):

Adaptateur à serrage rapide Power Change Plus et foret à centrer adapté nécessaires. Ils sont disponibles dans notre eShop sous les codes articles suivants: Adaptateur à serrage rapide Power Change Plus: 589795 réf. 14-152 et 589796 réf. 14-152, foret à centrer avec ressort d’éjection: 589805 réf. HSS-CO.