Scie cloche en carbure Power Change Plus, Diamètre: 68mm

Réf.: 588760 68
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant non
Série Power Change Plus
Référence fabricant Lochsäge Hartmetall Power Change Plus, Durchmesser: 68mm
Position des interfaces côté machine
Type de barre logement à visser
Diamètre des dents, min. Dc min. 68 mm
Diamètre des dents, max. Dc max. 68 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Désignation du produit (type) N
Utilisation avec le type d’alésage trou débouchant
empfohlene Drehzahl für INOX; Acier
Durchmesser Lochsägen 68 mm
Nuance de coupe HC
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Vitesse de rotation max. 230 min-1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit fraise à trépaner
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 588760 68
EAN / GTIN 4059952536477
Réf. fabricant 2608901962
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Cette scie cloche combine les meilleures caractéristiques dans un format compact: elle est durable, précise et optimisée pour le travail de tôlerie de haute qualité.

Avantage(s):

  • Longue durée de vie de l’outil lors de la réalisation de trous dans l’acier inoxydable.
  • Durée de vie exceptionnelle grâce à la technologie Bosch Carbide Technology.
  • Dents fines en carbure rectifiées et affûtées pour plus de solidité et de précision.

Utilisation:

Pour tôles très fines.

Remarque(s):

Adaptateur à serrage rapide Power Change Plus et foret à centrer adapté nécessaires. Ils sont disponibles dans notre eShop sous les codes articles suivants: Adaptateur à serrage rapide Power Change Plus: 589795 réf. 14-152 et 589796 réf. 14-152, foret à centrer avec ressort d’éjection: 589805 réf. HSS-CO.