Scie cloche en carbure Power Change Plus, Diamètre: 20mm

Réf.: 588760 20
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
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

, INOX 600 min-1
, Acier 800 min-1
Position des interfaces côté machine
Série Power Change Plus
Diamètre des dents, min. Dc min. 20 mm
Configurable non
Utilisation avec le type d’alésage trou débouchant
empfohlene Drehzahl für INOX; Acier
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit fraise à trépaner
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 588760 20
EAN / GTIN 4059952536378
Réf. fabricant 2608901952
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Cette scie cloche combine les meilleures caractéristiques dans un format compact: elle est durable, précise et optimisée pour le travail de tôlerie de haute qualité.

Avantage(s):

  • Longue durée de vie de l’outil lors de la réalisation de trous dans l’acier inoxydable.
  • Durée de vie exceptionnelle grâce à la technologie Bosch Carbide Technology.
  • Dents fines en carbure rectifiées et affûtées pour plus de solidité et de précision.

Utilisation:

Pour tôles très fines.

Remarque(s):

Adaptateur à serrage rapide Power Change Plus et foret à centrer adapté nécessaires. Ils sont disponibles dans notre eShop sous les codes articles suivants: Adaptateur à serrage rapide Power Change Plus: 589795 réf. 14-152 et 589796 réf. 14-152, foret à centrer avec ressort d’éjection: 589805 réf. HSS-CO.