Lame de scie circulaire expert for Aluminium, ⌀ lame D: 136mm

Réf.: 583920 136
Nouveau produit
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
70 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lame D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ lame D 136 mm
⌀ alésage 20 mm
pour matériau Aluminium
Nombre de dents 48
Largeur de coupe B 1,6 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 583920 136
EAN / GTIN 3165140957656
Réf. fabricant 2608644535
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Lame de scie de précision avec lame de base très résistante, insonorisée et anti-vibratoire. La bague de serrage intégrée assure une bonne stabilité de forme dans toutes les plages de températures. Le revêtement empêche toute adhérence, évite l'échauffement de la lame et protège de la corrosion. Les dents en carbure rectifiées avec précision garantissent une durée de vie élevée et une qualité de coupe optimale.
Pour scies plongeantes et circulaires électroportatives.

Utilisation:

Coupe précise dans l'aluminium et d'autres métaux non ferreux. Forme de dent: Denture plate trapézoïdale avec angle de coupe négatif pour un travail aisé et sûr en cas d'avance manuelle.

Remarque(s):

Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.