ML Escabeau à plate-forme 6 marches

Réf.: 51096
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echelles plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 51096
EAN / GTIN 4031405510968
Réf. fabricant 051096
Article hors catalogue Z9E659 12

Description

Description:

  • Échelle de plate-forme en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • Hauteur du renfort partiel 1 000 mm
  • Grande plate-forme trapézoïdale (400 / 360 x 425 mm)
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • Deux mains courantes pré-assemblées pour monter et descendre en toute sécurité
  • Joint de plomb « Safe-Cap »
  • Patins conducteurs antidérapants
  • Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3350 mm
  • Longueur totale pliée : 2560 mm
  • Hauteur : 2410 mm
  • Hauteur du tube entre la plate-forme et la rampe : 1000 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Hauteur de colonne du support : 58 mm
  • Longueur de la main courante : 1280 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Hauteur de la plate-forme : 1360 mm
  • Longueur du pas : 1304 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 6 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 650 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange