Roulette de transport pour escabeau ø 125 mm

Réf.: 19810
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de roulette roulettes fixes
Nombre de rouleaux 2
Type de fixation vissage
Type de produit rôle
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Largeur roue/roulette 85 mm
Matériau roue/roulette Plastique
Couleur bandage gris
Matériau jante tôles d’acier
Domaine d’utilisation echelles
Contenu du jeu 2

Identification et classification

Référence article 19810
EAN / GTIN 4031405198104
Réf. fabricant 019810
Article hors catalogue L90110 203
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour l'extrémité inférieure du conducteur. Lorsqu'il est fermé, l'escabeau peut être déplacé confortablement avec les galets de levage de Ø 125 mm
  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 85 mm
  • Longueur : 125 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier galvanisé, plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Diamètre du rouleau : 125 mm