Couvercle de longeron droit pour longeron 58x25 mm

Réf.: 19234
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Emballage Etui

Identification et classification

Référence article 19234
EAN / GTIN 4031405192348
Réf. fabricant 019234
Article hors catalogue L90110 746
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Popis:

  • Vhodné pro oboustrannou chůzi do žebříků a žebříků dřeva
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 26 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka: 73 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí