Rugosimètre sans imprimante, Type: ST2

Réf.: 499021 ST2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 286,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface USB
  • Application radio: Application mobile HCT; HID (Human Interface Device)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HCT
Plage de mesure maximale 350 µm
Plage de mesure maximale 0,014 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Interface Interface USB
Application radio Application mobile HCT; HID (Human Interface Device)
Normes de rugosité DIN / ISO / JIS / ASME
Détection de longueur de la course de mesure 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Courses de mesure suivant la norme 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatique / N x Lc au choix
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Vitesse de palpage 0,5 / 1,0 mm/s
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081575 LR6
Longueur unité de traitement 160 mm
Largeur unité de traitement 50 mm
Hauteur unité de traitement 77 mm
Poids unité de traitement 0,5 kg
Type de produit Rugosimètres

Identification et classification

Référence article 499021 ST2
EAN / GTIN 4067263410706
Réf. fabricant 499021 ST2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rugosimètre mobile pour une mesure précise et normalisée de la rugosité et la documentation selon le procédé de palpage. Avec étalon intégré (amovible). Grand écran tactile TFT 4,3 pouces rétroéclairé. Affichage orientable. Unité d’avance intégrée et utilisable séparément. Barre d’éclairage à LED pour indication d’état (vert - indications d’état de la batterie, rouge - message d’erreur, bleu - mesure, transmission de données), réglage en hauteur intégré, sauvegarde des données aux formats TXT, X3P, CSV et PDF. Filtre de Gauss suivant ISO 16610 − 21 (remplace la norme DIN EN ISO 11562), filtre spécial suivant DIN EN ISO 13565 − 1, filtre IS suivant DIN EN ISO 3274 (commutable). Contrôle des tolérances: il est possible de déterminer rapidement si la valeur mesurée se situe dans la tolérance définie grâce au code couleur des valeurs caractéristiques (vert - dans la tolérance et rouge - hors tolérance). Conforme IATF 16949 – Traçabilité sécurisée.

Avantage(s):

  • Mise en marche et mesure immédiate − commande intuitive sans formation, par ex. sélection de “cutoff” automatique suivant DIN EN ISO 4287/4288, réglage automatique suivant DIN EN ISO 21920 pour les valeurs caractéristiques Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx et Rt, informations sur les valeurs caractéristiques de rugosité directement sur l’appareil, programmes de mesure prédéfinis et accès rapide aux fonctions souhaitées grâce aux favoris sur l’écran.
  • Transmission des résultats de mesure sans fil ou par câble. Compatible avec l’application mobile HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS. Egalement utilisable via HID (Human Interface Device).
  • Regroupement de plusieurs mesures (par ex., pour une série) dans un rapport PDF via l’application mobile HCT. Possibilité d’ajouter une photo (par ex., pièce ou montage de mesure), et de définir des commentaires individuels sur le rapport.
  • Documentation via l’imprimante thermique en option pour l’impression de profils et de résultats via une connexion sans fil ou câblée.
  • L’interface logicielle de l’appareil peut basculer entre la vue claire et sombre en fonction des conditions d’éclairage.
  • Le support ergonomique garantit un angle de vue optimal.
  • Mesures suivant les normes DIN EN ISO 4287/4288 et DIN EN ISO 21920-2:2021.

Livraison:

Avec unité d’avance, prisme manuel, support 499023, palpeur standard 499004 réf. 6 – 350, étalon de rugosité intégré 499575 avec certificat de conformité usine, réglage en hauteur intégré, protection de palpeur, chargeur / adaptateur secteur, mode d’emploi, câble mini-USB, dongle USB-sans fil 499024, rallonge pour unité d’avance, valise de transport.

Accessoire(s):

Touches spéciales ou de rechange 499004.
Rallonge de palpeur 499008.
Protection de palpeur 499038.
Pied de réglage 499011, 498857.
Câble de données pour MarConnect 498941 réf. USB2.

Pièce(s) de rechange:

Batterie 499548 réf. AKKU.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Utiliser uniquement conformément aux caractéristiques techniques.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Protection contre les corps étrangers solides d’un diamètre ≥ 1,0 mm suivant IP 40.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ouvrir le boîtier au niveau du couvercle de batterie uniquement pour remplacer la batterie.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les secousses et les chocs.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HCT" Afficher tout