{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | acier spécial / Alliage spécial | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles | |
| Nombre de pièces | 4 pc. | |
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Série | SHOCKWAVE | |
| Référence fabricant | SHOCKWAVE Stecksschlüssel Hex Set (4tlg) | |
| Couleur | gris | |
| Pour utilisation sur machine | oui | |
| Nombre d’outils | 4 | |
| Taille entraînement, carré femelle | 1/4 pouce | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 7 mm; 8 mm; 10 mm; 13 mm | |
| Type de produit | douille | |
| Surface | trempage | |
| Jeu/Kit | oui | |
| Entraînement | carré femelle | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 4932492445 | |
| EAN / GTIN | 4058546418120 | |
| Réf. fabricant | 4932492445 | |
| Article hors catalogue | L01850 1548 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |