Foret serpentin SHOCKWAVE 22 x 460 mm

Réf.: 48136762
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nuance de coupe HSS
Diamètre des dents, min. Dc min. 22 mm
Longueur totale L 460 mm
Nombre de lèvres Z 2
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Série SHOCKWAVE
Av. arrosage max. inapproprié
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image modèle hexagonal
Usinage à sec adaptée
Type d’attachement tenon
Huile inapproprié
Air adaptée
Sens de l’hélice droite
Groupe d’usinage O (divers)
Revêtement avec revêtement
Interface interface 1
Longueur utile L1 395 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Type de produit foret

Identification et classification

Référence article 48136762
EAN / GTIN 045242519033
Réf. fabricant 48136762
Article hors catalogue L00800 1650
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Convient à tous les tournevis (sans fil) et tournevis à chocs (sans fil)
  • Le perçage de trous avec un tournevis à chocs nécessite peu d'efforts et peut être effectué d'une seule main
  • Le travail sur une échelle ou en hauteur est donc plus sûr
  • Un procédé de durcissement de zone spécial confère au foret une tige extra-dure, une spirale parfaitement flexible pour la transmission de la torsion et une pointe de foret stable pour une stabilité durable, même lorsqu'il est utilisé avec des clés à chocs
  • La nouvelle tête de coupe spéciale Milwaukee™ est parfaitement adaptée à l'utilisation de clés à chocs grâce à sa pointe de filetage et à son arête de coupe principale durcies
  • L'angle optimal de 20° permet une élimination rapide des copeaux ainsi qu'une auto-alimentation continue
  • La spirale polie et revêtue de poudre assure un transport optimal des copeaux et une avance de perçage plus élevée
  • Les marques de fraisage sont éliminées lors du processus de finition, de sorte que la surface est très régulière
  • La spirale Lewis est optimale pour un transport rapide des copeaux grâce à sa large hélice
  • Les bords tranchants affûtés sont idéaux pour une progression nette du perçage
  • Les bords tranchants réaffûtables
  • Avec une tige de montage 7/16˝ convenant aux tournevis à chocs 1/2 (adaptateur 48660061 requis)
  • S'adapte aux bois durs et tendres, aux bois humides ou traités, aux contreplaqués, aux panneaux de particules, aux bois WPC, aux bois collés, aux bois tropicaux tels que le bongossi, l'iroko ou le teck

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 395
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : IAD 22 x 460 - 1 pc
  • Prise de tige : ⁷⁄₁₆˝ Hex
  • Equipement standard : BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Produits adaptés

De la même série "SHOCKWAVE" Afficher tout