Microscope stéréoscopique STEMI 355, Type: 355RING

Réf.: 491835 355RING
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,77 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de fiche, entrée F
Pour pays Allemagne; Autriche; Belgique; France; Pays-Bas; Pologne; Russie; République tchèque
Série STEMI 355
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Diamètre champ visuel 32 mm
Distance de travail min. 110 mm
Distance de travail max. 110 mm
Système optique Greenough
Supports pied à colonne
grossissement min. (x fois) 7,2
grossissement max. (x fois) 40
Zoom 5:1
grossissement min. 7,2
grossissement max., microscope stéréoscopique 40
Nombre de LED 48
Caractéristiques eclairage réglable; système d’éclairage à LED
Oculaire 10×/23B
Type de produit microscope stéréoscopique

Identification et classification

Référence article 491835 355RING
Réf. fabricant 491835 355RING
Fabricant/personne responsable Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, Deutschland, www.zeiss.de

Description

Exécution:

Microscope stéréoscopique permettant d’obtenir des images tridimensionnelles, très lumineuses et nettes. Système Greenough pour une qualité d’image optimale. Source de lumière à LED verticale intégrée. Réglage et compensation individuelles de la distance interpupillaire et des défauts de vision. Poignée pour utilisation mobile. Statif pour lumière froide, commande d’éclairage épiscopique, base d’éclairage diascopique plate (champ clair / champ sombre), colonne avec support et course de 145 mm. Avec spot supplémentaire K LED segmentable avec faisceau lumineux réglable en hauteur et zoom.
Avec éclairage circulaire supplémentaire K LED segmentable − 48 LED sur 2 rangées.

Accessoire(s):

Coques pour les yeux 491832.