Loupe éclairante à main Tech-Line INDUKTION, Grossissement (x): 15

Réf.: 490822 15
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grossissement (x) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Durée de fonctionnement 7 h
Durée de charge par batterie 3 h
Chargement sans fil oui
Série Tech-Line INDUKTION
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Ampoules module de LED
Température de couleur 4 500 K
Diamètre lentille 16,3 mm
Type de produit loupe éclairante à main
Type de lentille forme aplanétique
Grossissement (x) 15
Forme lentille forme ronde
Matériau lentille verre au silicate
Matériau monture Plastique

Identification et classification

Référence article 490822 15
EAN / GTIN 4015478104217
Réf. fabricant 099542-1
Fabricant/personne responsable A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Description

Exécution:

Loupe éclairante à main avec technologie de recharge par induction innovante pour une recharge continue et durable adaptée à une utilisation prolongée. Durée de charge: env. 3 heures, durée de vie: env. 7 heures. Lentille en verre au silicate résistante aux rayures offrant une grande profondeur de champ et une image sans distorsions. Eclairage homogène à fort contraste grâce à l’intensité lumineuse réglable sur deux niveaux. Toucher agréable grâce au design ergonomique avec zone de préhension Soft-Touch. LED CMS à longue durée de vie présentant une puissance de 4500 K (blanc neutre). Vernis à 2 composants, pour une meilleure résistance aux rayures, à la transpiration, aux produits chimiques et aux solvants.
Lentille aplanétique en verre au silicate

Livraison:

Avec tapis de charge par induction, bloc d'alimentation, étui en microfibres pour le rangement et le nettoyage.