GARANT Handswitch HCT, Type: HS

Réf.: 498996 HS
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,11 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HCT
Type de raccordement sortie
Application radio HCT Windows App
Type de produit Commande au pied
Type de raccordement USB
Type de transmission radio; connexion

Identification et classification

Référence article 498996 HS
EAN / GTIN 4069515047555
Réf. fabricant 498996 HS
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Transmission sans contact de la valeur mesurée - aucune influence sur l’installation de mesure.
  • Récepteur radio intégré au Footswitch / HandSwitch pour une connexion aisée et fiable d’instruments de mesure HCT à divers postes de travail et ordinateurs.
  • Configurations aisées via MS-Excel sans logiciel supplémentaire.
  • Aucune autorisation nécessaire pour l’installation du logiciel sur l’ordinateur.
  • Connexion très fiable avec les outils HCT uniquement via le port USB de l’ordinateur.
  • Désignation unique des valeurs mesurées par des noms au choix.
  • Le Footswitch / HandSwitch peut déclencher l’envoi de valeurs mesurées en parallèle ou de manière séquentielle.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour connexion à un port USB.
  • Pour utilisation à l’intérieur.
  • Utilisation à température ambiante.
  • Pour usage industriel.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Seul un personnel dûment formé et autorisé peut effectuer les activités.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas ouvrir le boîtier.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas exposer à l’eau, aux précipitations ni aux salissures.
  • Ne pas exposer à des coups, des chocs ou des charges lourdes.
  • Ne pas utiliser à l’extérieur ni dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne plus utiliser si le boîtier est endommagé.
  • Ne pas mettre en service sans surveillance.