Passerelle HCT pour outils dynamométriques, type: GATEWAY

Réf.: 650022 GATEWAY
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,11 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HCT
Référence fabricant GATEWAY
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Type de produit unités de commande

Identification et classification

Référence article 650022 GATEWAY
EAN / GTIN 4069515065702
Réf. fabricant 650022 GATEWAY
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La passerelle permet d’intégrer les données des outils dynamométriques HCT via un protocole ouvert dans tout système de niveau supérieur (par ex., MES) qui utilise un protocole ouvert (par ex. Atlas Copco).

Avantage(s):

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Avantages de la transmission radio via Bluetooth®:
  • Transmission aisée des données: sur simple pression d’un bouton, le résultat de mesure est transmis directement à votre application PC (par ex. Excel ou Word) ou à votre smartphone - aucun dongle nécessaire.
  • Liberté de mouvement: Aucun câble de transmission de données gênant.
  • Indépendance locale: les mesures peuvent être effectuées directement sur la machine et transmises à votre application par liaison radio.
  • Transmission sûre des données: aucune erreur de lecture ni de transmission - Intégration possible de plusieurs appareils de mesure.

Adapté(s) pour:

Outils dynamométriques: 655010; 655025; 659021, 659031

Remarque(s):

Le bloc d’alimentation n’est pas fourni. Il peut être acheté séparément sous le code art. 650023.

Warning:

Utilisation normale
  • Utiliser exclusivement en milieu industriel.
  • Utiliser uniquement conformément aux spécifications indiquées dans les caractéristiques techniques.
  • Utiliser uniquement dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Utiliser dans un environnement propre et exempt de poussières.
  • Interface centrale entre l’environnement de production physique et la plate-forme numérique HCT permettant de garantir un flux de données fiable, un haut niveau de sécurité et une interopérabilité sans faille.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les chocs et les coups.
  • Respecter les conditions ambiantes admissibles (absence de chaleur et d’atmosphères explosibles).
  • N’apporter aucune modification non autorisée à l’appareil.
  • Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur ou dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
  • Ne pas monter de composants non conformes aux spécifications.
  • Ne pas utiliser sans batterie.