Bloc-batterie pour comparateurs, Type: PACK

Réf.: 404310 PACK
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Anzahl enthaltener Akkus 1 pc.
Type de produit batterie
Pour indépendant des appareils
Akkuspannung 3 V
Akkukapazität 1 Ah
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 404310 PACK
EAN / GTIN 7640125690620
Réf. fabricant 926-7024  
Fabricant/personne responsable Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 Schöneck-Kilianstädten, Deutschland, www.studenroth.com

Description

Exécution:

Batterie servant d’alimentation électrique externe pour comparateurs GARANT et Sylvac. Compatible avec la connexion Power-RS. Avec plaque de fixation.

Adapté(s) pour:

Comparateurs 434330; 434334; 434336; 434340; 434342; 404300; 404301 et 404302 ou compatibles avec les comparateurs ⌀ 60 mm.