Escabeau de sécurité à marches 2x8 marches

Réf.: 42730
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution marchepied Stufe
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42730
EAN / GTIN 4031405427303
Réf. fabricant 042730
Article hors catalogue L90240 6

Description

Description:

  • Echelle fixe en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • Remplacez les marchepieds supérieurs par des plaques de support. Cela empêche une mauvaise utilisation et permet un penchant confortable
  • Comprend 2 aimants à utiliser sur les plaques de support
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Articulation robuste en aluminium à quadruple vissage.
  • Protection contre l'épandage par liaison rigide des deux côtés (béquille repliable)
  • Plateau de rangement amovible pour outils et petites pièces inclus (également disponible séparément en tant qu'accessoires : N° de commande 019277)
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Équipé en option de marchepieds clip-STEP, clip-STEP R13 et clip-STEP Relax
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Longueur du pas : 1890 mm
  • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Largeur extérieure inférieure : 640 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de travail : 3850 mm
  • Hauteur : 2320 mm
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange