Escabeau à marches accessible des deux côtés avec clip-step R13 2x7 marches

Réf.: 41640
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de marches 2×7
Exécution marchepied Stufe
Accessibilité beidseitig
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41640
EAN / GTIN 4031405416406
Réf. fabricant 041640
Article hors catalogue L90110 609

Description

Description:

  • Echelle fixe en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Support de marche clip-STEP R13 pour une résistance au glissement certifiée sur les marches qui peuvent être parcourues au maximum
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Zone de préhension ERGO-Pad® avec mécanisme de serrage
  • Articulation robuste en aluminium à quadruple vissage.
  • Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3150 mm
  • Hauteur : 1610 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Antidérapant : clip-STEP R13
  • Longueur du pas : 1370 mm
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x7 pas
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 550 mm
  • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange