Sauterelle à serrage vertical avec base verticale pour montage latéral, Type: 1

Réf.: 376520 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
264 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6803J
Dist. trous e 14 mm
Dist. trous f 20 mm
⌀ alésage d 4,5 mm
Hauteur serrage H 27 mm
Force arrêt P1 800 N
Force arrêt P2 1 100 N
Hauteur totale 125 mm
Longueur totale 61 mm
Vis de calage M5x30 mm
Type de produit Sauterelles à serrage vertical

Identification et classification

Référence article 376520 1
EAN / GTIN 4020772007881
Réf. fabricant 557318
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Avec base à 90° pour montage latéral.
  • Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.
  • Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d’utilisation grâce à la meilleure prise en main.
  • Système de retenue de la vis de calage.
  • Protection des doigts grâce au tendeur de sécurité sans possibilité d’intervention.

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l’usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Conviennent pour le bridage lors de travaux de perçage, d’alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.