{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Unité d’ouverture de clé | système métrique | |
| Ouverture s | 36 mm | |
| Sur angle e | 39,98 mm | |
| Hauteur totale h | 36 mm | |
| Exécution | avec collerette / bride | |
| Diamètre embase/bride d1 | 45 mm | |
| Hauteur embase / bride a | 6 mm | |
| Taille de filetage d | M24 | |
| Pas de filetage P | 3 mm | |
| Type de produit | Ecrous | |
| Type de filetage | filetage métrique à pas gros ISO | |
| Norme | DIN 6330 | |
| Forme d´écrou | Hexagonal |
| Référence article | 375386 M24 | |
| EAN / GTIN | 4069515013611 | |
| Réf. fabricant | 375386 M24 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |