Tasseau en T, M16, Pour dim. nom. rainures en T: 22mm

Réf.: 370560 22
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
576 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour dim. nom. rainures en T (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taquet en T de précision non
Dimension nominale de rainure B 22 mm
Longueur totale L2 35 mm
Largeur totale e 21,7 mm
Hauteur totale H 28 mm
Taille de filetage M M16
Type de fixation filetage
Taille de filetage M M16
Nombre de filetages 1
Avec vis de serrage non
Avec étage oui
Hauteur étage k 14 mm
Largeur étroite a 21,7 mm
Surface traitement
Type de produit taquets en T
Matériau acier
Norme DIN 508
Classe de résistance 10
Poids 176 g

Identification et classification

Référence article 370560 22
EAN / GTIN 4020772155636
Réf. fabricant 155630
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Utilisation:

Pour une combinaison avec des goujons filetés normalisés.

Norme:

DIN 508

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.

Remarque(s):

Charge max. uniquement en cas de vissage au-delà de la longueur de filet totale.