Crochet de bridage rectifié M16, Type: 8

Réf.: 370074 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 8
H1 75 mm
Hauteur H2 36 mm
Longueur 1 50 mm
Fmax. 38 kN
Couple maximal 147 Nm
⌀ Dh7 32 mm
Type de produit Crochets de bridage

Identification et classification

Référence article 370074 8
EAN / GTIN 2050001962034
Réf. fabricant K0014.316150
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Utilisation:

Pour le serrage compact de pièces.
Pour des forces de serrage supérieures et une plus grande stabilité.