Mors étagés mobile, Pour type: 160

Réf.: 361450 160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 160 mm
Hauteur mors h 50 mm
Hauteur h1 25 mm
Longueur mors l 114 mm
Longueur l1 64 mm
Pour code couleur TC; LC; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361450 160
EAN / GTIN 4250364403382
Réf. fabricant 6921924002731
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

Mors mobile.
Réf. 90, 125 et 160 avec système “Clic” à changement rapide, 361440 uniquement dans les réf. 90 et 125.

Utilisation:

Pour le serrage de pièces pré-usinées. Filetages M10 et M6 pour fixation de mors supplémentaires avec système «Clic» à changement rapide pour mors «Clic».
Pour le montage de mors rapportés grand côté ou côté étagé (361950; 361960; 361970).

Matière(s):

Acier trempé, surfaces rectifiées.

Adapté(s) pour:

Tous les types TC, LC, Garant CN, Titan et modèles CN actuels.

Livraison:

Avec vis de fixation. 1 mors étagé.