Etau haute pression CN T-Rex, Type: 125

Réf.: 361202 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Exécution: Systèmes de serrage à point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série T-Rex
Type 125
Exécution Systèmes de serrage à point zéro
Force de serrage maximale 40 kN
Couple 30 Nm
Poids 18 kg
Longueur totale L 256 mm
Largeur corps de base B 154 mm
f 21 mm
i 130 mm
Rainure longitudinale l H8 30 mm
Rainure transversale n H7 20 mm
Trou de fixation u 13 mm
x 127 mm
y 200 mm
Code couleur pour accessoires adaptés T-Rex
Type de produit Etaux machine

Identification et classification

Référence article 361202 125
EAN / GTIN 4250364401951
Réf. fabricant 6921888000155
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

Bords supérieurs et inférieurs rectifiés. Y compris alésages 25H6 M10 pour systèmes de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.

Caractéristique(s):

corps de base compact et robuste (GGG 60) pour une grande capacité de serrage. Broche entièrement protégée et nitrurée (sécurité de fonctionnement accrue, pare-copeaux optimisé, opérations de nettoyage minimisées).

Fonctionnement:

Serrage avec clé dynamométrique (max. 30 Nm) pour une perte de serrage de 5 mm seulement sur la pièce (en association avec des mors / adaptateurs de préhension). Avec broche haute pression spéciale et démultiplicateur de force mécanique.

Utilisation:

Serrage sûr et rapide de pièces brutes ainsi que de coupes au chalumeau et à la scie par l’insertion d’adaptateurs de préhension trempés et interchangeables dans la pièce à usiner. Conviennent pour tous les matériaux présentant une résistance maximale d’environ 1000N/mm2 (exception: matériaux trempés).

Adapté(s) pour:

Mors-supports fixes 361206; 361208.
Mors-supports mobiles 361207; 361209.

Livraison:

4 vis de fixation, douille 6 pans 3/8 pouce. Avec 3 clés 6 pans (5 / 8 / 10).

Accessoire(s):

  • Consoles, voir 361230 réf. 125.
  • Adaptateurs de préhension, voir 361238 - 361250; 361260
  • Mors étagés, voir 361210; 361215.
  • Mors-supports fixes, voir 361206 réf. 125.
  • Mors-supports oscillants, voir 361207 réf. 125.
  • Mors-supports pour kits de préhension universels, voir 361208 réf. 125.
  • Mors-supports pour kits de préhension universels, mobiles oscillants, voir 361209 réf. 125.
  • Kits de préhension universels, voir 361345 réf. 125.
  • Mors plaqueurs, voir 361228; 361229 réf. 125.
  • Clé dynamométrique 656050 réf. 60
  • Mors de préhension, voir 361217; 361218.
  • Mors rapporté, voir 361223 réf. 125.
  • Tirettes 360025, 25M10 ou 25M10/138.
  • Kit de réglage et d’assemblage 360530.