Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mors plaqueur universel, pour T-Rex fixe, Pour type: 125

Réf.: 361228 125

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 361228 125
EAN / GTIN 4250364402040
Réf. fabricant 6921884106031
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

Capacités de serrage:
Côté haut avec lames de ressort
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 138 mm (Centro Gripp).
Côté haut sans lames de ressort
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 156 mm (Centro Gripp).
Côté étagé sans lames de ressort
44 − 126 mm (T-Rex) / 54 − 208 mm (Centro Gripp).

Utilisation:

Plaquage avec lames de ressort rectifiées pour surfaces de serrage brutes et usinées. Système «Clic» à changement rapide pour mors «Clic». Grande précision de serrage en cas d’usinage de pièces parallèles précises. Les surfaces de serrage laissent des empreintes à peine visibles.

Adapté(s) pour:

Mors fixes pour T-Rex 361202.

Livraison:

Avec lames de ressort.

Remarque(s):

Commander les lames de ressort séparément!